{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 32 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | PCLNL | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Anstellwinkel | 95 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 40 mm | |
Mittenversatz L3 | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Kniehebel | 320612 P01 | |
Kniehebelschraube | 320611 P01 | |
Federstift | 320618 P01 | |
Unterlegplatte | 320610 P01 | |
Wendeplattenzuordnung | rechts und neutral | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264827 ST/2 | |
EAN / GTIN | 2050001912114 | |
Herstellernummer | 250033 32/12 |