Wechselschneidkopf ST/13

Artikel-Nr.: 264827 ST/13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 32 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SDUCL
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Anstellwinkel 93 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Wendeplattenzuordnung rechts und neutral
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264827 ST/13
EAN / GTIN 2050002059375
Herstellernummer 260317 32/11

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb