GARANT HM-Bohrstange E.. SV95CR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 261342 10/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E10H SV95CR/L07
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12,5 mm
Mittenversatz L3 7 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Nutztiefe T 5 mm
Halsbreite L4 6,8 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261342 10/07
EAN / GTIN 4062406285616
Herstellernummer 261342 10/07

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT HM-Bohrstange E.. SV95CR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/07 mm

GARANT HM-Bohrstange E.. SV95CR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/07 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
193,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
222,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
149,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
132,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
202,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
188,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
151,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
147,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
151,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
108,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
182,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
148,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
101,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
218,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
188,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
108,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
108,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
108,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
108,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
148,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
101,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
254,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
108,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
130,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
130,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
127,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
148,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
255,00 €
Gesamtlänge L 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 110 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 110 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm
Innendrehtiefe bis 8×D 5×D 8×D 5×D 5×D 5×D 3×D 8×D 5×D 5×D 5×D 3×D 8×D 5×D 3×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D 8×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Mittenversatz L3 7 mm 2,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 2,5 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm 9 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8,15 mm 7 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm 1,5 mm 6,5 mm 6 mm 7 mm 6,4 mm 1,5 mm 8 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6,2 mm 5,5 mm 5,5 mm
Produktart Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb