GARANT Stahl-Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 0810/07 mm

Artikel-Nr.: 260342 0810/07
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A0810H SDUCR/L07
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12,5 mm
Mittenversatz L3 6,5 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Nutztiefe T 4,4 mm
Halsbreite L4 7 mm
Kopflänge L1 22,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260342 0810/07
EAN / GTIN 4045197979070
Herstellernummer 260342 0810/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb