Bohrstangen-Satz Stahl mit IK SET07

Artikel-Nr.: 260346 SET07
Setpreis 3 Stück (71,67 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Mittenversatz L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Spannhöhe L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbreite L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Kopflänge L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260346 SET07
EAN / GTIN 4045197656667
Herstellernummer 260346 SET07

Beschreibung

Lieferumfang:

In Kunststoff-Box.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb