GARANT HM-Bohrstange E.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 261368 10/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E10H SVXCR/L07
Einstellwinkel κ 113 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12,5 mm
Mittenversatz L3 7 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Nutztiefe T 3 mm
Halsbreite L4 6,8 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261368 10/07
EAN / GTIN 4062406285777
Herstellernummer 261368 10/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb