GARANT HM-Bohrstange E.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 12/07 mm

Artikel-Nr.: 261368 12/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Plattengröße 7 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E12K SVXCR/L07
    Einstellwinkel κ 113 Grad
    passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 15,5 mm
    Mittenversatz L3 9 mm
    Spannhöhe L2 11 mm
    Nutztiefe T 3 mm
    Kopflänge L1 40 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Auskraglänge L1 96 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261368 12/07
    EAN / GTIN 4062406285784
    Herstellernummer 261368 12/07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb