GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 25/11mm

Artikel-Nr.: 260327 25/11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 8024
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm DIN 8024
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25X SDUCR/L11
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
nicht spannbarere Bereich S 155 mm
Gesamtlänge L 222 mm
Auskraglänge L1 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 50
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260327 25/11
EAN / GTIN 4067263623342
Herstellernummer 260327 25/11

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb