GARANT Master Mute Bohrstange 40/11 mm

Artikel-Nr.: 260327 40/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 8024
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Mute
    Schaft-⌀ Ds 40 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart links
    Norm DIN 8024
    Schwingung gedämpft
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A40X SDUCR/L11
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
    Mittenversatz L3 27 mm
    nicht spannbarere Bereich S 240 mm
    Gesamtlänge L 343 mm
    Auskraglänge L1 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 50
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260327 40/11
    EAN / GTIN 4067263623366
    Herstellernummer 260327 40/11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rundschaft ohne Spannfläche.

    Hinweis:

    Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb