{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 380 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260196 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664674947 | |
Herstellernummer | TAB00486 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
10,05 €
7,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 356 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Spanbrecher | GK | UM1 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 380 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |