GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB725-1

Artikel-Nr.: 260150 HB725-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 929 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB725-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher UM1
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 250 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260150 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765927
Herstellernummer 260150 HB725-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb