GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HU7310

Artikel-Nr.: 260150 HU7310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
768 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU7310
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AM
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260150 HU7310
EAN / GTIN 4045197668059
Herstellernummer 260150 HU7310
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb