KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA315

Artikel-Nr.: 260196 CA315

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,48 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,57 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte CA315
    Schneidstoff HM
    Beschichtung beschichtet
    Hauptanwendung K
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher GK
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 230 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260196 CA315
    EAN / GTIN 4960664798186

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb