{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | CCX | |
Type d'outils | Cermet | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PP | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 310 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260096 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911219 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Type d'outils | Cermet | Cermet |
Nuance | CCX | CU7010 |
Brise-copeaux | PP | SS |
Application principale | P | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Plaquette pour tournage |
Tolérance | M | ZA |