KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA115P

Artikel-Nr.: 260096 CA115P
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT09T302-HQ CA115P
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA115P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher HQ
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 270 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260096 CA115P
EAN / GTIN 4960664045402

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb