{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | HQ | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 330 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260096 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878192 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
908 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Spanbrecher | HQ | SS | WSS |
Hauptanwendung | P | P | P |