• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rungenwagen

Artikel-Nr.: 2580
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Schiebebügelwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2580
    EAN / GTIN 4017976025803
    Herstellernummer 2580
    L-Nummer L90080 1353

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 500
    Nutzflächenlänge (mm): 850
    Nutzflächenbreite (mm): 500
    Ladeflächenhöhe (mm): 228
    Gesamtlänge (mm): 1100
    Gesamtbreite (mm): 509
    Gesamthöhe (mm): 923
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 160 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb