• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für wasserfeste Ladefläche

Artikel-Nr.: 1400
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1400
EAN / GTIN 4017976514000
Herstellernummer 1400
L-Nummer L90080 1209

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 500
Material der Ladefläche: Siebdruckplatte
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb