• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Hart-PVC-Ladefläche

Artikel-Nr.: 1430
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1430
EAN / GTIN 4017976143002
Herstellernummer 1430
L-Nummer L90080 1256

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Ladefläche mit witterungsfester Hart-PVC-Platte in dunkelgrau. Hohe Chemikalienbeständigkeit, schwer entflammbar. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 500
Material der Ladefläche: Kunststoff
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb