• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kastenwagen

Artikel-Nr.: 2560
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kastenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2560
EAN / GTIN 4017976025605
Herstellernummer 2560
L-Nummer L90080 135

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Kastenwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm. Alle 4 Wände sind einzeln herausnehmbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 440
Ladeflächenhöhe (mm): 228
Gesamtlänge (mm): 970
Gesamtbreite (mm): 509
Gesamthöhe (mm): 948
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40
Hinweis: Innenbreite = Ladefläche - 60 mm

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb