{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 32 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
ISO-Code Halter | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Funktionsbreite L4 | 40 mm | |
Kopflänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 170 mm | |
Ersatzteil | 259981 9 | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 255121 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609429 | |
Herstellernummer | 255121 32 |