Klemmdrehhalter-Satz 16 mm

Artikel-Nr.: 255121 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
ISO-Code Halter PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11;
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 22 mm; 25 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Ersatzteil 259981 7
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255121 16
EAN / GTIN 4062406384616
Herstellernummer 255121 16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb