Klemmdrehhalter-Satz 25 mm

Artikel-Nr.: 255121 25
Rabatt
99,00 €
Preis gültig bis zum 28.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
ISO-Code Halter PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..; DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Ersatzteil 259981 9
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255121 25
EAN / GTIN 4062406384630
Herstellernummer 255121 25

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb