KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

Artikel-Nr.: 251752 CA025P
Rabatt
18,57 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA025P
Schneidstoff HM
Beschichtung CVD
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 m/min - 435 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251752 CA025P
EAN / GTIN 4960664857715
Herstellernummer TMH00058

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb