KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR005S

Artikel-Nr.: 251752 PR005S
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PR005S
Schneidstoff HM
Beschichtung Megacoat Hard
Hauptanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher MQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 90 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251752 PR005S
EAN / GTIN 4960664836765
Herstellernummer TLH07626

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR005S

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR005S

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
18,57 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,46 €
ab 10  St.
12,05 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160404 VNMG 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten
Schneidstoff HM HM
Sorte PR005S HB7415-1
Spanbrecher MQ TIS

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb