GARANT Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 251706 20/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart rechts
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter MVJNR/L 2020K16
    passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 32 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Unterlegplatte 259031 39
    Schraube für Unterlegplatte 259025 3
    Spannpratze 259038 2
    Schraube für Spannpratze 259021 1
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251706 20/16
    EAN / GTIN 4045197651013
    Herstellernummer 251706 20/16

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb