GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160404, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255756 HART
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    33,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    27,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich HART
ISO-Code Wendeschneidplatte VNGA 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KB7205
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung 0,2 mm × 25°
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255756 HART
EAN / GTIN 4045197511614
Herstellernummer 255756 HART

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
250
Stahl < 60 HRC
H
210
Stahl < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, hochwarmfester Keramikschneidstoff für zuverlässigen Einsatz in schwer zerspanbaren und harten Werkstoffen.
Beschichtete Aluminiumoxid-Titancarbid-Keramik zur Bearbeitung harter Werkstoffe bis 68 HRC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160404, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160404, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
33,00 €
ab 10  St.
27,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
538 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,02 €
ab 10  St.
18,35 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,02 €
ab 10  St.
18,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,02 €
ab 10  St.
18,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
33,00 €
ab 10  St.
27,50 €
Anwendungsbereich HART HART HART HART HART
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten Schlichten Schlichten
Schneidstoff Keramik Keramik Keramik Keramik Keramik
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb