{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KW10 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | AH | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251583 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664220861 | |
Herstellernummer | TWE04429 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte KW10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
12,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
10,70 €
2,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Sorte | KW10 | HU7305 | HU7305-1 |
Hauptanwendung | N | N | N |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 400 m/min | 400 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min |