{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PS | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251583 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699209 | |
Herstellernummer | TAA06256 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
10,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
750 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4,5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Spanbrecher | PS | SM |
Hauptanwendung | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |