KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA315

Artikel-Nr.: 251583 CA315

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,87 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA315
Schneidstoff HM
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher KG
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3,6 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 350 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251583 CA315
EAN / GTIN 4960664799732

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA315

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA315

auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,04 €
ab 10  St.
10,87 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
5,94 €
ab 10  St.
10,55 €
4,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6 6
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Schneidstoff HM HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3,6 mm 0,4 mm - 6,5 mm 0,4 mm - 6,5 mm
Sorte CA315 HB7210-1 HB7210-1
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 350 m/min 100 m/min - 450 m/min 100 m/min - 450 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb