GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 251542 HB7130-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 240 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251542 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290841
Herstellernummer 251542 HB7130-2

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
659 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
526 Stück sofort lieferbar
7,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6 6 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schneidstoff HM HM HM HM
Sorte HB7130-2 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Spanbrecher VM VM MM VM
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,12 mm/U - 0,45 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Hauptanwendung M M M M

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb