GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 251542 HB7010-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251542 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780218
Herstellernummer 251542 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
18,50 €
(1,85 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
499 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
9,00 €
ab 10  St.
10,55 €
7,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
591 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
9,00 €
ab 10  St.
10,55 €
7,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
7,90 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6 6 6 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich leicht unterbrochen leicht unterbrochen stark unterbrochen leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm 1 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm
Spanbrecher SM PM SM SM PM
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,05 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 300 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb