{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251564 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256654 | |
Herstellernummer | 251564 HBT130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
526 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
659 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Spanbrecher | MM | VM | VM | VM |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Hauptanwendung | M | M | M | M |