{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PV720 | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PQ | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 520 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251472 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664725397 | |
Herstellernummer | TLD06242 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte PV720
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
10,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
552 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | Cermet | Cermet |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 520 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |