KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 251472 CA515
Rabatt
10,87 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 m/min - 510 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251472 CA515
EAN / GTIN 4960664677474
Herstellernummer TAB06246

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA515

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA515

auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
10,87 €
6,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
469 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,2 mm - 2 mm
Vorschub f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 m/min - 510 m/min 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb