KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA125P

Artikel-Nr.: 251472 CA125P
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,87 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA125P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 320 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251472 CA125P
EAN / GTIN 4960664014323

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb