{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150604 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PV720 | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PG | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 490 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250796 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724604 | |
Herstellernummer | TLD03980 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
15,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 112 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
692 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schnittbedingung | kontinuierlich | leicht unterbrochen | kontinuierlich | stark unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Spanbrecher | PG | SM | SM | SM | PM |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 490 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |