{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150604 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 350 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250760 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699541 | |
Herstellernummer | 250760 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 092 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
682 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | kontinuierlich | stark unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Spanbrecher | SM | SM | SM | PM |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |