GARANT Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DNMG, Größe / Stückzahl 150604/50

Artikel-Nr.: GG2535 150604/50
Setpreis 50 Stück (7,10 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,25 mm - 3,75 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 125 mm/min - 280 mm/min
Inhalt 250760 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG150604
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2535 150604/50
EAN / GTIN 4067263092865
Herstellernummer GG2535 150604/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb