GARANT Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DNMG, Größe / Stückzahl 150608/50

Artikel-Nr.: GG2535 150608/50
Setpreis 50 Stück (7,10 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,55 mm - 3,75 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 125 mm/min - 280 mm/min
Inhalt 250762 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG150608
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2535 150608/50
EAN / GTIN 4067263092889
Herstellernummer GG2535 150608/50
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb