KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte KW10

Artikel-Nr.: 250796 KW10
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KW10
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher AH
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 3,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250796 KW10
EAN / GTIN 4960664224371
Herstellernummer TWE64426

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte KW10

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte KW10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
17,40 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,54 €
13,08 €
ab 10  St.
15,45 €
10,90 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 3,5 mm 0,2 mm - 5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Hauptanwendung N N

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb