• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HELIR 3232-6T30 Klemmhalter zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2500622
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500622
EAN / GTIN 7291075032093
Herstellernummer 2500622
L-Nummer L23920 2914

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbreite (WF) 29.4 mm
  • Kopflänge (LH) 51.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb