GARANT Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 50/16 mm

Artikel-Nr.: 250036 50/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 50 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A50U PCLNR/L16
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 63 mm
    Mittenversatz L3 35 mm
    Spannhöhe L2 48 mm
    Gesamtlänge L 350 mm
    Unterlegplatte 259031 35
    Kniehebel 259015 12
    Kniehebelschraube 259018 11
    Feder-Set 259044 6
    Federstift-Set 259047 4
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250036 50/16
    EAN / GTIN 4045197654380
    Herstellernummer 250036 50/16

    Beschreibung

    Ausführung:

    PCLNR 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb