{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattengröße | 9 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A20Q PCLNR/L09 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 09T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm | |
Mittenversatz L3 | 13 mm | |
Spannhöhe L2 | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Kniehebel | 259015 11 | |
Kniehebelschraube | 259018 9 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 250036 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197650177 | |
Herstellernummer | 250036 20/09 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |