Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 500
Etagenhöhen (mm): 228, 860
Gesamtlänge (mm): 1047
Gesamtbreite (mm): 509
Gesamthöhe (mm): 860
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3