VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ D: 25mm

Artikel-Nr.: 239720 25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Grundloch
  • Zerspanungsstrategie: HPC
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Nenn-⌀ D 25 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Bohrtoleranz H7
Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Semi-Standard ja
Aufnahmegröße 20 mm
Schneidenlänge l1 14 mm
Kopflänge l 26 mm
Anzahl Schneiden Z 8
passende Aufnahme GARANT TopCut
Schlüsselweite 16 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 1,4 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Reiben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239720 25
EAN / GTIN 4045197575838
Herstellernummer 239720 25

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Für Durchgangs-Bohrungen.
Zum HPC-/HSC-Reiben.

Hinweis:

Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb