• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch 13,201-X mm

Artikel-Nr.: 239720 13,201-X
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Grundloch
  • Zerspanungsstrategie: HPC
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
⌀-Bereich 13,201 mm - 14,2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Bohrtoleranz H7
Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Semi-Standard ja
Aufnahmegröße 12 mm
Schneidenlänge l1 12 mm
Kopflänge l 22 mm
Anzahl Schneiden Z 6
passende Aufnahme GARANT TopCut
Produktart Schneideinsatz zum Reiben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239720 13,201-X
EAN / GTIN 4062406606206
Herstellernummer 239720 13,201-X

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Für Durchgangs-Bohrungen.
Zum HPC-/HSC-Reiben.

Hinweis:

Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Lieferzeit: 4 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb