• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGFHL 26B-1.5TR-D20 Verstärkte Schneidenträger mit Schraubenklemmung für Traub- und Index-Maschinen

Artikel-Nr.: 2392091
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2392091
EAN / GTIN 7291075232974
Herstellernummer 2392091
L-Nummer L23920 70

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 1.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1 mm, Gesamthöhe (OAH) 27.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1 mm
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 27.9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb