• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTR 20B-2D35-JHP-SL-MC Werkzeughalter zum Ein- und Abstechen mit direkter Kühlmittelübergabe für DO-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3328582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3328582
EAN / GTIN 7291075386202
Herstellernummer 3328582
L-Nummer L23920 2820

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamthöhe (OAH) 28.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 102.1 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm
  • Kopflänge (LH) 32.1 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 28.1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 102.1 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 35 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb