• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGN 1002J IC908 Zweiseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6002945
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6002945
    EAN / GTIN 7291075153415
    Herstellernummer 6002945
    L-Nummer L23940 1600

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.16 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 21 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.16 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 1 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 21 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb